ナカキン
ホワイトボード 行動予定表
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。
14名分の行動予定を記入できます。マーカーセット付き
材質
芯材/再生PE樹脂
種類
マグネット掛け・罫線あり
表示内容
行動予定
材質(表面)
スチールホワイトボード
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157655
WB-3D
1
小
345×8×695
63-1827-09
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65157664
WB-4D
1.5
大
435×8×875
63-1827-10
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540