ナカキン
ホワイトボード 月予定表
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。
月次の行事予定を記入できます。マーカーセット付き
材質
芯材/再生PE樹脂
質量(kg)
1.5
種類
マグネット掛け・罫線あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×8×875
表示内容
月予定
材質(表面)
スチールホワイトボード
アズワン品番
63-1827-11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157673
WB-4M
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください