ナカキン
模造紙ラック
6種類の模造紙を収納することができます。
裏下段にストックや徳用サイズも収納可能。
種別
6段
材質
スチール
質量(kg)
10.8
色
本体/シルバー、受金具/赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
871×505×1400
アズワン品番
63-1827-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157856
NMZ-06
¥
62,050
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください