ナカキン
プロジェクター台
3段階で高さ調節が可能。
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(等分布)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×420×600~800
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×360
アズワン品番
63-1827-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157883
NA-400Y
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください