ナカキン
ミーティング用テーブル MTLシリーズ
スタイリッシュな簡易ミーティングテーブル。エントランスでの電話台等にも適しています。
材質
パイプ・ベース/スチール、天板/メラミン化粧板
質量(kg)
9
色
パイプ・ベース/シルバー、天板/ホワイト
高さ(mm)
800
天板寸法(mm)
Φ450
寸法(Φ×mm)
450×H800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157917
MTL-451
63-1827-91
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65157926
MTL-452
63-1827-92
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください