ナカキン
講演台
無段階で高さ調節ができる講演台。PC用アダプタの受け付き。
材質
本体・カバー/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
幅(mm)
483
質量(kg)
10
色
本体/シルバー、天板・背板/ホワイト
高さ(mm)
865~1167
奥行(mm)
440
アズワン品番
63-1827-93
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157935
SLT40-W
¥
58,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください