ナカキン
記載台 KDSシリーズ ハイタイプ
ホワイト色基調の記載台。H950タイプ
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
色
本体/シルバー、天板/ホワイト
奥行(mm)
450
高さ(mm)
950
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158014
KDS-90H
63-1828-04
20.9
900
¥
62,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65158023
KDS-120H
63-1828-05
22
1200
¥
71,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください