ナカキン
記載台KDSシリーズ用オプション 掲示ボード
KDSシリーズ用オプション掲示ボード。
材質
スチール
色
ボード/ホワイト、フレーム/シルバー
奥行(mm)
30
高さ(mm)
484
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158057
KDSO-90B
63-1828-08
5.3
840
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65158066
KDSO-120B
63-1828-09
6.5
1140
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください