曜日別特売

サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ)

サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) - サンコー(三甲)
容量(L)95外寸(mm)532×422×650商品タイプ本体材質PE種別2型B-1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474728661000000BR7031個95532×422×650ブラウンなし
1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314512861000000BR703(名入れ)1セット(10個)95532×422×650ブラウンあり
1
126,200
138,820(税込)
2以上
122,000
134,200(税込)
3以上
118,600
130,460(税込)
5以上
114,480
125,928(税込)
7以上
114,000
125,400(税込)
10以上
112,640
123,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474729561000000GLCCB1個95532×422×650グレーなし
1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314513761000000GLCCB(名入れ)1セット(10個)95532×422×650グレーあり
1
126,200
138,820(税込)
2以上
122,000
134,200(税込)
3以上
118,600
130,460(税込)
5以上
114,480
125,928(税込)
7以上
114,000
125,400(税込)
10以上
112,640
123,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474730461000000GR6071個95532×422×650グリーンなし
1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314514661000000GR607(名入れ)1セット(10個)95532×422×650グリーンあり
1
126,200
138,820(税込)
2以上
122,000
134,200(税込)
3以上
118,600
130,460(税込)
5以上
114,480
125,928(税込)
7以上
114,000
125,400(税込)
10以上
112,640
123,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする