2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ

2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ - ヒロコーポレーション2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ - ヒロコーポレーション2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ - ヒロコーポレーション2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ - ヒロコーポレーション

手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として
使用できる2Wayライトになります。
大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も
あるため、スマホの充電も可能です。
強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。

用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚材質ABS、アルミニウム合金質量(g)700電圧(V)3.7寸法(幅W×高さH)(mm)310×160充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)光束(Lm)1500使用場所屋内外兼用使用時間(時間)約1~4電球の種類LED内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ACアダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155589DLSD3461500
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 2Wayモバイルチャージ BIGフラッシュ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする