タイル目地削り本体 替刃1枚付

タイル目地削り本体 替刃1枚付 - BIGMAN(ビッグマン)タイル目地削り本体 替刃1枚付 - BIGMAN(ビッグマン)タイル目地削り本体 替刃1枚付 - BIGMAN(ビッグマン)タイル目地削り本体 替刃1枚付 - BIGMAN(ビッグマン)タイル目地削り本体 替刃1枚付 - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。
全身グリップ仕様で握りやすい。

用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。付属品替刃(1枚)材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック寸法(mm)205×75×20ライトブルー/シルバー質量(g)135刃長(mm)50柄長さ(mm)100適合替刃BMH-1B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155616BMH-1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65155616
2023-12-18
用途: 浴室タイルの目地削り
その他業種

まだ使用してませんが、ずっしりとしており、替え刃も付いてるので、使用するのが楽しみです

対象商品 : 65155616
2021-10-26
用途: 劣化したタイル目地塗り直しに
建設業・工事業

2m2くらいの浴室床で5cm目のタイル目地を地味に削ってます。
替刃付きですが交換することなくやれそうです。
タイル面のカルキ固着もタイルを傷めず削り取れました。
タイルによっては傷めると思うので、やる場合は慎重に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする