SANKEIプランニング
オートディスペンサースタンド
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質
アルミ合金
質量(kg)
約7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポスターはイメージです。商品には含まれておりません。※電池および消毒液は別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用可能回数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65155634
S
シルバー
340×300×1600~1800
オートディスペンサー:約2万回噴霧可能(単2電池4本使用)、非接触式表面温度計:約1万回
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65155643
シルバー
シルバー
340×300×1400~1600
オートディスペンサー:約2万回噴霧可能(単2電池4本使用)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65155659
ブラック
ブラック
340×300×1400~1600
オートディスペンサー:約2万回噴霧可能(単2電池4本使用)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。