ナカキン
ロープパーティション KPシリーズ (Φ38mmタイプ)
Φ38mmの安定感のあるパーティションスタンド。
材質
スチール
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×900
ポール径(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157725
KP-38BK
ブラック
63-1827-21
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65157734
KP-38DM
ダークメタリック
63-1827-22
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください