ナカキン
プリンタスタンド NCシリーズ
予備のPPC用紙を収納できる棚付き。
材質
スチール
質量(kg)
11.6
耐荷重(kg)
60(各段40)
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×300
アズワン品番
63-1827-86
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157908
NC-300L
ホワイトグレー
600×500×300
2
60
¥
33,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください