ナカキン
記載台 KDSシリーズ ロータイプ
ホワイト色基調の記載台。車椅子をご使用の方等にも優しい、高さ730mmの記載台。
材質
本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板
色
本体/シルバー、天板/ホワイト
高さ(mm)
730
奥行(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158039
KDS-90L
900
14.9
63-1828-06
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65158048
KDS-120L
1200
18.6
63-1828-07
¥
70,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください