ヤマショウ
防虫アームカバー
日本製忌避剤入りで、嫌な虫が寄り付きにくいアームカバー。
用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル80% 綿20%
寸法(mm)
180×360
内容量
1双
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158809
YAN-013NV
ネイビー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
65158818
YAN-013GA
花柄アソート
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
取扱停止中
65158793
YAN-013BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください