ヤマショウ
遮光腕カバー手甲付き
ギンギラ布で腕への日差しをシャットアウト。
用途
炎天下での作業時の日よけ対策に。
仕様
男女兼用
材質
ポリエチレン80% アルミニウム20%
寸法(mm)
160(90)×470
色
アルミ
内容量
1個
注意
※手先や手甲を巻き込む恐れのある作業には使用しないでください。※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。※洗濯不可。防水機能はありません。※本品は直射日光から体感温度を和らげる効果はありますが、周囲の温度以下に冷やす効果はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158863
YZE-004
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください