ヤマショウ
遮光背負い日よけ
ギンギラ布で背中への日差しをシャットアウト。
用途
炎天下での作業時の日よけ対策に。
仕様
男女兼用
材質
本体:アルミニウム20% ポリエチレン80%、メッシュ:ポリエステル100%
寸法(mm)
710×600
色
アルミ
内容量
1個
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹をおこす場合があります。※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。※水洗いは出来ません。※長時間折りたたんだ状態での保管は折りジワができる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65158879
YZE-005
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください