曜日別特売

らくちん作業腰ベルト

らくちん作業腰ベルト - ヤマショウらくちん作業腰ベルト - ヤマショウ

幅広ゴムベルトのダブルサポート。腰に不安のある方や立ったり、しゃがんだりの作業が多い方など、腰が痛くなりにくい。メッシュ生地で通気性抜群の腰ベルト。

材質
ポリエステル75%、合成ゴム15%
ナイロン10%
用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。仕様男女兼用種別ブラック内容量1個
注意
※作業をより快適にするために着用するものですが、激しい衝撃を加えた場合に破損する恐れがあります。安全が保障されるものではありませんことご理解ください。※特性上、摩擦や汗、雨等により他のものに色移りする場合があります。※漂白剤は使用せず中性洗剤をご使用ください。また、強くもみ洗いは避け、押し洗いをしてください。洗濯後は陰干ししてください。※洗濯機不可・タンブラー乾燥はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65158897KB-02M1000×200
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
65158906KB-02L1135×200
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする