曜日別特売

ずれにくい撥水ひざパッド

ずれにくい撥水ひざパッド - ヤマショウ

撥水加工なので

用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。仕様男女兼用種別ひざ用材質本体:ナイロン100%,パッド:EVA100%寸法(mm)180×290×20ブラック内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※生地表面に撥水加工を施しておりますが、使用頻度により効果が薄れた場合は市販の撥水スプレーをご使用ください。※熱湯につけると縮む場合がございます。※汚れた場合は、洗剤を使わずに水中で振り洗いをしてください。※火や熱源の近くでの作業、また薬品・洗剤・油類を扱う作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65158915HP-02
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする