曜日別特売

ハードタイプひざパッド

ハードタイプひざパッド - ヤマショウ
(2件のレビュー)

ガーデニング、大工工事、左官工事などひざをつく作業時の負担軽減に。

材質
表:ポリエステル100%、パッド部:ポリプロピレン100%、内側:発泡ポリエチレン100%
膝当て部分下の中身:発泡ポリエチレン100%
用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。仕様男女兼用種別ひざ用寸法(mm)190×220ブラック内容量1個
注意
※作業をより快適にするために着用するものですが、激しい衝撃を加えた場合に破損する恐れがあります。安全が保障されるものではありませんことご理解ください。※特性上、摩擦や汗、雨等により他のものに色移りする場合があります。※漂白剤は使用せず中性洗剤をご使用ください。また、強くもみ洗いは避け、押し洗いをしてください。洗濯後は陰干ししてください。※洗濯機不可・タンブラー乾燥はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65158924HP-03
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65158924
2022-11-08
用途: バイクの運転
建設業・工事業

バイクに乗るとき、ずれます、作業では問題ないとは思われます

対象商品 : 65158924
2022-10-07
用途: DIY
製造業

クーポンが使える日、急いで他の商品(左右セット)と比べ価格で選んだら1個だった(笑)
普通左右セット(2個)じゃないの?
1個と表記あるため急いで送料無料3500円分を選んだ当方のミス
どっちの膝に付けようかな?

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする