空調ベスト(服のみ・ハーネス対応)

空調ベスト(服のみ・ハーネス対応) - サンダンス空調ベスト(服のみ・ハーネス対応) - サンダンス空調ベスト(服のみ・ハーネス対応) - サンダンス空調ベスト(服のみ・ハーネス対応) - サンダンス空調ベスト(服のみ・ハーネス対応) - サンダンス空調ベスト(服のみ・ハーネス対応) - サンダンス

強度と耐久性に優れたポリエステルリップ生地を使用し、風の漏れを防ぐ空調ベスト。 YKK製ファスナー使用。背中開閉でハーネスにも対応。 衿裏メッシュ仕様でべとつきを防ぎます。 左胸にスマートフォンなどの収納に便利なファスナー付きポケット。 内側バッテリーポケットに予備バッテリーも収納可能(左右2ヵ所)。コードの垂れ下がりを防ぐケーブル止めテープ付き。 新たにファン取り付け口にPVC樹脂を使い、ファンの脱落を防ぎます。

用途各種現場作業、運送業、倉庫内作業、工場内作業、ガーデニング、農作業仕様ポリエステルリップ生地使用、ファスナー付きポケット、ハーネス対応バックファスナーセット内容空調ベストのみスノーCAMO混率(%)ポリエステル100内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65160647BS-2101M
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
65160656BS-2101L
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
65160665BS-2101LL
オープン
3,690
4,059(税込)
7日以内出荷
65160674BS-21013L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする