曜日別特売

接触冷感マウスカバー

接触冷感マウスカバー - 昭和商会接触冷感マウスカバー - 昭和商会接触冷感マウスカバー - 昭和商会

糸の段階のなかにスーパーナノテク技術でニオイのなかのアンモニア成分を引き寄せ、科学力で中和・強力消臭!長時間の仕様でもニオイは残りづらい高い通気性と強撥水1枚ずつ個包装なので衛生的複数回洗って使用可能(約30回)ノーズワイヤーが入っているので使用時の呼吸気流が上から逃げない自分好みのサイズに変えられるゴムの長さを調整付き表地は細かい空気穴で通気性がよく涼しいのが特徴

用途夏用マスクで快適に工場や暑い工事現場・通勤などにも飛沫・ホコリ・花粉等に通勤・通学や社内でも材質[表面]ポリエステル:90%、ポリウレタン:10%/[裏面]レーヨン(モダール):85%、綿:10%、再生繊維(セルロース):5% ※日本製の防菌糸デオセル使用、[別布]ポリエステル:45%、ポリウレタン:13%、綿:42%、[耳紐]ナイロン・ポリウレタン内容量1袋(2枚)
注意
※非医療マスクです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65162598N20-92立体型ネイビー1層150×220耳かけ個包装2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする