フレームインマスク

フレームインマスク - 昭和商会フレームインマスク - 昭和商会

接触冷感+呼吸しやすい立体フレームマスク飛沫防止呼吸がしやすい日よけにも効果的耳が痛くなりにくく、サイズの対応範囲が広いストレッチ素材マスクの中央に入っているワイヤーが口とマスクの間に隙間を作り呼吸がしやすい。光沢が少なく、仕事でも着用しやすいデザイン。

用途夏用マスクで快適に工場や暑い工事現場・通勤などにも飛沫・ホコリ・花粉等に通勤・通学や社内でも材質ナイロン:84%、ポリウレタン:16%内容量1枚
注意
※非医療マスクです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65162607N21-38立体型ブラック1層フリー130×120(畳んだ状態)耳かけ個包装1
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする