快適ウェア 綿ポリハーネス対応

快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会

動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応

適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01セット内容服のみ混率(%)綿:54、ポリエステル:46内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65162643NK20-07SGMシルバーグレー1185056
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162668NK20-07SGLLシルバーグレー1265460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162677NK20-07SG3Lシルバーグレー1325660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162686NK20-07SG4Lシルバーグレー1405858
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162695NK20-07SG6Lシルバーグレー1566258
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
65162704NK20-07IGMネイビー1185056
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162713NK20-07IGLネイビー1225258
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162729NK20-07IGLLネイビー1265460
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162738NK20-07IG3Lネイビー1325660
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162747NK20-07IG4Lネイビー1405858
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162756NK20-07IG6Lネイビー1566258
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162659NK20-07SGLシルバーグレー1225258
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする