快適ウェア 綿ポリハーネス対応

快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会快適ウェア 綿ポリハーネス対応 - 昭和商会

動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応

仕様ハーネス対応セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器混率(%)綿:54、ポリエステル:46内容量1セット
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65162783NK20-07SG FBセットMシルバーグレー11850655679
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162808NK20-07SG FBセットLLシルバーグレー12654696089
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162817NK20-07SG FBセット3Lシルバーグレー13256716094
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162826NK20-07SG FBセット4Lシルバーグレー14058715899
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162835NK20-07SG FBセット6Lシルバーグレー156627158109
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162844NK20-07IG FBセットMインディゴ11850655679
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162853NK20-07IG FBセットLインディゴ12252675884
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162869NK20-07IG FBセットLLインディゴ12654696089
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162878NK20-07IG FBセット3Lインディゴ13256716094
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162887NK20-07IG FBセット4Lインディゴ14058715899
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162896NK20-07IG FBセット6Lインディゴ156627158109
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65162799NK20-07SG FBセットLシルバーグレー12252675884
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする