サンフラッグ(旧:新亀製作所)
特殊精密ドライバー
特殊精密ドライバーY型0.8mm
用途
回転キャップでスムーズなネジ締めが可能です。携帯電話・PHS・スマートフォン・ポータブルゲーム機器等に使われている特殊ねじ用として。
商品構成
単品
寸法(高さH×幅W)(mm)
158×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※特殊工具に付き、必ずねじ合いをご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(inch)
グリップ径(Φmm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171156
17-CC
Y型
0.8mm
325
25
-
15
工業用特殊鋼
14
なし
なし
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください