サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0
ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。
用途
狭い箇所などの作業に
商品構成
単品
ビット寸法(mm)
(+)(-)2×6.0(全長30)
差込口
6.35用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸径(inch)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
差込角(mm)
差込角(inch)
差込角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171165
98-B
プラス、マイナス
プラス(+):2、マイナス(-):6
42
-
20
28
特殊鋼
26
なし
なし
-
-
-
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください