サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソケットドライバー 5.0mm
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
グリップ径(Φmm)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171199
8800-C
ソケット(ボックス)
5.0mm
190
5
30
工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください