サンフラッグ(旧:新亀製作所)
落下防止ドライバー 6.0×100
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)
(-)6.0×100
全長(mm)
196
グリップ径(Φmm)
40
材質(軸)
工業用特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
有り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171314
6610
マイナス
¥
1,040
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください