サンフラッグ(旧:新亀製作所)
薄型Wレンチ + - #2~6.0
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途
精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
寸法(mm)
(+)(-)2×6.0
高さ(mm)
12
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171323
SW-260
プラス、マイナス
105
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください