サンフラッグ(旧:新亀製作所)
薄型Wレンチ 六角セット 3本組
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
用途
精密機器、機械補正のメンテナンスなどに
高さ(mm)
10
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171339
SWS-2060
六角
(六角):2.0&4.0/2.5&5.0/3.0&6.0 3点セット
105
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください