サンフラッグ(旧:新亀製作所)
プロドライバーデラックス 6.0×150
フィット感のある高級木を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。
先端形状
マイナス
刃先マグネット
有り
商品構成
単品
寸法(mm)
(-)6.0×150
全長(mm)
272
グリップ径(Φmm)
29
材質(軸)
工業用特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
寸法(mm)
刃先マグネット
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171348
5500
マイナス
(-)6.0×150
有り
272
29
工業用特殊鋼
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください