サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソフトドライバー 貫通 5.5×75
軸部は工業用特殊鋼使用にて、総焼き入れとなりますのでハードな作業にも優れています。力の入るクッショングリップで確実にトルクを先端に伝えます。貫通タイプ。先端ブラックポイント仕上げ。
寸法(mm)
(-)5.5×75
全長(mm)
165
質量(g)
79
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
工業用特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
有り
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171366
888
マイナス
5.5mm
75
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください