サンフラッグ(旧:新亀製作所)
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテ
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途
木材・石・金属の研磨作業などに
付属品
カギ棒
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
1300
許容トルク(N・m)
3.9
適正回転数(min
-1
)
2.800~4.000rpm
チャック許容範囲(m/m)
1.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171497
500-N
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください