曜日別特売

使い捨てニトリル手袋TGエアー

使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGエアー - TRUSCO
(2件のレビュー)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65170718TGNN06WSS7.817.4ホワイト
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65170727TGNN06WMM820.1ホワイト
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65170736TGNN06WLL8.322ホワイト
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65170763TGNN06BLL8.322ブルー
1,470
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
65170745TGNN06BSS7.817.4ブルー
2,000
取扱い終了
65170754TGNN06BMM820.1ブルー
4,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65170745TGNN06BS89710854TGNN06BSTGNN06BS 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 89710854使い捨てニトリル手袋TGエアーTRUSCO1セット(100枚)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
65170754TGNN06BM89710836TGNN06BMTGNN06BM 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 89710836使い捨てニトリル手袋TGエアーTRUSCO1セット(100枚)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65170727
2022-12-24
用途: 機械のメンテナンス

ごくごく普通のニトリル手袋です。若干厚めなので耐久性はまあまあというところ。
しかし、今回は親指の付け根の部分に大きな穴の開いたものが混入していました。
何かで切り落とされたような大きな穴。
袖口の方も切りっぱなしのような状態。
検査はしているのでしょうかね。
コロナ発生以降価格も高くなっているのに、是非品質管理は徹底して頂きたいものです。
次はメーカーを変えてみるかな。

対象商品 : 65170727
2022-05-04
用途: 機械整備、刃物のメンテナンス
その他業種

他社製品より厚く感じ、指先の感覚が鈍。
何より、ちょっと引っかかっただけなのに思った以上にダメージがあり、想像しないところまで裂けてしまうイメージ。
すぐに違うものを注文した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする