使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

使い捨てニトリル手袋TGスタンダード - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGスタンダード - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGスタンダード - TRUSCO使い捨てニトリル手袋TGスタンダード - TRUSCO
(1件のレビュー)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なし入数(枚)100内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65170788TGNN08BMM820.1ブルー
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65170797TGNN08BLL8.322ブルー
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65170779TGNN08BSS7.817.4ブルー
2,300
取扱い終了
代替品有
65170806TGNN08BKSS7.817.4ブラック
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65170779TGNN08BS89711012TGNN08BSTGNN08BS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 89711012使い捨てニトリル手袋TGスタンダードTRUSCO1セット(100枚)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65170797
2023-07-24
用途: 工作全般
その他業種

指先にエンボス加工がされていた。効果は不明。
硬い土壁で少し擦ったぐらいでは問題なかった。
防水性のある手袋全般に言えることだか、蒸れて張り付くのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする