曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロング

ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No887  ニトリスト・スーパーロング - SHOWA(ショーワグローブ)
(2件のレビュー)

肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。
約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。

用途
検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。
樹脂成型、塗装作業。
油を使用する細かな作業。
食品に直接触れる作業。
全長(cm)40材質ニトリルゴム(NBR)ブルー厚さ(mm)約0.15規格食品衛生法適合粉有無粉なし入数(枚)50左右区別左右兼用食品衛生法適合内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65170815NO887-SS7.717
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65170824NO887-MM8.219
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65170833NO887-LL8.321
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: エルボーフィストに最適

ラテックス製のロンググローブはたくさんありますが、ニトリル製のロンググローブは殆ど無く、しかもXSサイズはこの製品だけ。
ラテックスアレルギーのあるわたしにとって非常に価値ある製品です。
サイズ感もよく、ピッタリとフィットするため、エルボーフィストプレーの時の必須アイテムとなっております。
もちろんリピート買いしてます。

対象商品 : 65170833
2022-10-13
用途: トイレ掃除
今井美装サービス業

激しく掃除しても破れる事がないのでとても良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする