曜日別特売

1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ

1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ - SMT1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ - SMT
(1件のレビュー)

コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので
作業効率がアップします!
品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、
狭い場所でも作業性抜群です!

仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4内容量1台
関連資料:(11.4MB) (0.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65172958RSS98
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65172958
2022-03-23
用途: 御客様の依頼で農機修理部品交換作業
メンテナンスサービス大柿サービス業

前回、購入したインパクトレンチの代替えで購入しました、御客様からもこれのほう良いかもとの返事でした、あえていただいた感想でトルクレバー1がもう少し弱かったらいいかな、との話でしたこれからもよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする