SMT
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ
軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で
スムーズな作業が可能です。
スピード調整も、片手でスムーズ!
ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
仕様
ジャンボシングルハンマー
全長(mm)
112
質量(kg)
1.16
色
ライムグリーン
回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
最大トルク(N・m)
650
アンビル(mm)
12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)
1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65172976
UT12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください