SMT
1/2ミニインパクトレンチ
小さくて使いやすいのにハイパワー!
タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様
ツインハンマー
全長(mm)
112
質量(kg)
1.56
色
ブラック
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
678
アンビル(mm)
12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)
1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65172985
11DIW12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください