SMT
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ
しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群!
特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様
ジャンボハンマー
幅(mm)
88
全長(mm)
265
質量(kg)
1.25
色
オレンジ
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
最大トルク(N・m)
610
アンビル(mm)
12.7(1/2インチ)
エアーインレット(インチ)
1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65173003
GF-88
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください