SMT
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ
Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様
ツインハンマー
全長(mm)
209
質量(kg)
3.4(ハンドル含む:3.8)
色
ブルーグリーン
回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
最大トルク(N・m)
2034
アンビル(mm)
25.4(1インチ)
エアーインレット(インチ)
3/8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65173019
UTT1
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください