SMT
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ
小型トラックのタイヤ交換にお勧めです!
軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
最大トルク(N・m)
1085
エアーインレット(インチ)
1/4
仕様
ツインハンマー
全長(mm)
178
質量(kg)
2.1
色
レッド
回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
アンビル(mm)
19.0(3/4インチ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65173028
UTS34
1085
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください