曜日別特売

スポンジ角紐

スポンジ角紐 - 岡安ゴムスポンジ角紐 - 岡安ゴムスポンジ角紐 - 岡安ゴムスポンジ角紐 - 岡安ゴムスポンジ角紐 - 岡安ゴムスポンジ角紐 - 岡安ゴムスポンジ角紐 - 岡安ゴムスポンジ角紐 - 岡安ゴム

独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐

用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651715065 t × 5 × 100 M55100
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
651715155 t × 10 × 100 M105100
16,260
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
651715245t × 15 ×100 M155100
17,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
651715335 t × 20 ×100 M205100
18,320
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
6517154910t × 10 × 100 M1010100
18,320
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
6517155810 t × 15 × 50 M151050
12,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
6517156710 t × 20 × 50 M201050
14,590
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
6517157612 t × 12 × 50 M121250
12,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
6517158515 t × 15 × 50 M151550
15,540
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
6517159420 t × 20 × 40 M202040
23,570
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする