曜日別特売

スポンジパイプ

スポンジパイプ - 岡安ゴムスポンジパイプ - 岡安ゴムスポンジパイプ - 岡安ゴムスポンジパイプ - 岡安ゴムスポンジパイプ - 岡安ゴムスポンジパイプ - 岡安ゴムスポンジパイプ - 岡安ゴムスポンジパイプ - 岡安ゴム

独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。

用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※先端は少し大きめのサイズになっていますが、切っていただくと記載のサイズになります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
密度
外径(mm)
色調
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651716036.4Φ×15×50M500.24156.4
15,460
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
6517161910.3Φ×30×30M300.243010.3
19,550
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
6517162813Φ×27×30M300.1327グレー13
16,450
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
6517163715.9Φ×30×30M300.243015.9
17,610
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
6517164625Φ×35×30M300.2535グレー25
20,340
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
6517165526Φ×46×30M300.1346グレー26
31,460
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
6517166428Φ×38×30M300.253828
32,520
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
6517167329Φ×41×30M300.1341グレー29
23,510
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
6517168938Φ×55×15M150.1355グレー38
21,250
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする