岡安ゴム
スポンジ甲丸紐
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質
EPDM
密度
0.3
色調
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65171698
10w×10t×100M
100
10
10
¥
18,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
65171707
15w×10t×50M
50
10
15
¥
12,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
65171716
15w×15t×50M
50
15
15
¥
15,590
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
65171725
20w×10t×50M
50
10
20
¥
14,610
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
65171734
20w×15t×50M
50
15
20
¥
18,870
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長