すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付

すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 - 岡安ゴム
(1件のレビュー)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。

用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)内容量1巻
注意
※物性データは厚み1.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65171743タフロングタフシート25 1.5t5X10Mテープ付51.5
2,970
2,798
3,078(税込)
当日出荷
65171759タフロングタフシート25 1.5t10X10Mテープ付101.5
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65171768タフロングタフシート25 1.5t15X10Mテープ付151.5
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65171777タフロングタフシート25 1.5t20X10Mテープ付201.5
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
65171786タフロングタフシート25 1.5t25X10Mテープ付251.5
3,470
3,298
3,628(税込)
当日出荷
65171795タフロングタフシート25 1.5t30X10Mテープ付301.5
3,650
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
65171804タフロングタフシート25 1.5t50X10Mテープ付501.5
5,240
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
65171829タフロングタフシート25 2t5X10Mテープ付52
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
65171838タフロングタフシート25 2t10X10Mテープ付102
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65171847タフロングタフシート25 2t15X10Mテープ付152
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65171856タフロングタフシート25 2t20X10Mテープ付202
3,360
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
65171865タフロングタフシート25 2t25X10Mテープ付252
3,550
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
65171874タフロングタフシート25 2t30X10Mテープ付302
3,780
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
65171883タフロングタフシート25 2t50X10Mテープ付502
5,590
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
651718131.5t100×10Mテープ付1001.5
8,790
取扱い終了
651718992t100×10Mテープ付1002
9,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65171743
2024-08-08
用途: タッチパネルと液晶パネル間のギャップ確保と防塵

厚みと幅のバリエーションがちょうど使いやすい。20Mや30Mなど長尺品でコストが安くなればさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
989:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする