曜日別特売

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 - 岡安ゴム

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。

用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
注意
※物性データは厚み1.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44981783タフロングタフシート25 1.5t1M10M1本10001.527ポイント(JIS-C)
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
65171908タフロングタフシート25 1.5t300X3001箱3001.5(ポイント)(JIS-C):27、変化(ポイント):+1
3,190
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
65171917タフロングタフシート25 1.5t500X5001箱5001.5(ポイント)(JIS-C):27、変化(ポイント):+1
3,330
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
44981808タフロングタフシート25 2t1M10M1本1000227ポイント(JIS-C)
27,090
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
65171926タフロングタフシート25 2t300X3001箱3002(ポイント)(JIS-C):27、変化(ポイント):+1
3,210
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
65171935タフロングタフシート25 2t500X5001箱5002(ポイント)(JIS-C):27、変化(ポイント):+1
3,390
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
44981799タフロングタフシート25 1.5t1M20M1本10001.527ポイント(JIS-C)
31,240
取扱い終了
44981817タフロングタフシート25 2t1M20M1本1000227ポイント(JIS-C)
73,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする