曜日別特売

すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付

すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 - 岡安ゴム
(1件のレビュー)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。

用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10内容量1巻
注意
※物性データは厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
密度(g/cm3)
引張強度(N/mm2)
伸び(%)
硬さ
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65171944タフロングタフシート50 0.5t5X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系0.55---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,040
2,798
3,078(税込)
当日出荷
65171953タフロングタフシート50 0.5t10X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系0.510---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65171969タフロングタフシート50 0.5t15X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系0.515---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65171978タフロングタフシート50 0.5t20X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系0.520---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
65171987タフロングタフシート50 0.5t25X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系0.525---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,570
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
65171996タフロングタフシート50 0.5t30X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系0.530---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,810
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
65172005タフロングタフシート50 0.5t50X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系0.550---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
5,490
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
65172023タフロングタフシート50 1t5X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系15---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65172039タフロングタフシート50 1t10X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系110---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65172048タフロングタフシート50 1t15X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系115---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,430
3,298
3,628(税込)
当日出荷
65172057タフロングタフシート50 1t20X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系120---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,470
3,298
3,628(税込)
当日出荷
65172066タフロングタフシート50 1t25X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系125---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
3,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
65172075タフロングタフシート50 1t30X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系130---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
4,090
3,798
4,178(税込)
当日出荷
65172084タフロングタフシート50 1t50X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系150---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)-
6,140
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
651720140.5t100×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系0.51000.844.139056ポイント(JIS-C)
10,860
取扱い終了
651720931t100×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系11000.844.139056ポイント(JIS-C)
12,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65171978
2023-05-29
用途: 滑り止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプの滑り止めに重宝しています。
リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
945:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする